クロダルマ
半袖ポロシャツ
吸汗速乾性に優れたポロシャツです。
両脇に消臭テープと表からは見えにくいコンシールファスナー、左袖にはペン差しを装備しています。
素材
ポリエステル100%(鹿の子)
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62706947
26476
ネイビー
S
94
42
21
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62706956
26476
ネイビー
M
100
44
22
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62706965
26476
ネイビー
L
106
46
23
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62706974
26476
ネイビー
LL
112
48
24
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62706990
26476
ネイビー
3L
118
50
24
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62706999
26476
ネイビー
4L
124
52
25
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62707008
26476
ネイビー
5L
130
54
25
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62707017
26476
ブラック
S
94
42
21
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62707026
26476
ブラック
M
100
44
22
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62707035
26476
ブラック
L
106
46
23
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62707044
26476
ブラック
LL
112
48
24
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62707060
26476
ブラック
3L
118
50
24
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62707069
26476
ブラック
4L
124
52
25
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62707078
26476
ブラック
5L
130
54
25
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62707087
26476
ホワイト
S
94
42
21
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62707096
26476
ホワイト
M
100
44
22
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62707105
26476
ホワイト
L
106
46
23
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62707114
26476
ホワイト
LL
112
48
24
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62707130
26476
ホワイト
3L
118
50
24
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62707139
26476
ホワイト
4L
124
52
25
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
62707148
26476
ホワイト
5L
130
54
25
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください