クロダルマ
長袖シャツ
制電糸、ストレッチ素材を採用、無駄を省いてリーズナブルな価格です。
様々な業種に対応できる男女兼用ユニセックスユニフォームです。
素材
ポリエステル64%、綿34%、ポリウレタン2%
内容量
1着
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62702729
25684
ロイヤルブルー
6L
142
59
67
¥
7,800
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
6日以内出荷
62702738
25684
ネイビー
6L
142
59
67
¥
7,800
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
6日以内出荷
62702747
25684
シルバー
6L
142
59
67
¥
7,800
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
6日以内出荷
62702756
25684
チャコールグレー
6L
142
59
67
¥
7,800
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
6日以内出荷
62702765
25684
ロイヤルブルー
SS
102
39
57
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702774
25684
ロイヤルブルー
S
106
41
58
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702790
25684
ロイヤルブルー
M
110
43
60
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702799
25684
ロイヤルブルー
L
114
45
62
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702808
25684
ロイヤルブルー
LL
118
47
64
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702817
25684
ロイヤルブルー
3L
126
51
66
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702826
25684
ロイヤルブルー
4L
134
55
67
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702835
25684
ロイヤルブルー
5L
138
57
67
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702844
25684
ネイビー
SS
102
39
57
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702860
25684
ネイビー
S
106
41
58
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702869
25684
ネイビー
M
110
43
60
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702878
25684
ネイビー
L
114
45
62
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702887
25684
ネイビー
LL
118
47
64
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702896
25684
ネイビー
3L
126
51
66
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702905
25684
ネイビー
4L
134
55
67
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702914
25684
ネイビー
5L
138
57
67
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702930
25684
シルバー
SS
102
39
57
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702939
25684
シルバー
S
106
41
58
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702948
25684
シルバー
M
110
43
60
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702957
25684
シルバー
L
114
45
62
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702966
25684
シルバー
LL
118
47
64
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702975
25684
シルバー
3L
126
51
66
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62702984
25684
シルバー
4L
134
55
67
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703000
25684
シルバー
5L
138
57
67
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703009
25684
チャコールグレー
SS
102
39
57
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703018
25684
チャコールグレー
S
106
41
58
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703027
25684
チャコールグレー
M
110
43
60
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703036
25684
チャコールグレー
L
114
45
62
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703045
25684
チャコールグレー
LL
118
47
64
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703054
25684
チャコールグレー
3L
126
51
66
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703070
25684
チャコールグレー
4L
134
55
67
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703079
25684
チャコールグレー
5L
138
57
67
¥
5,800
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください