クロダルマ
ハーネス対応半袖ジャンパー 服のみ
車両運転時でも快適なサイドファン仕様です。
ハーネス対応で高所作業時の安全性も確保します。
素材
ポリエステル65%、綿35%
内容量
1着
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62707647
268861
ネイビー
S
114
43
23
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707656
268861
ネイビー
M
118
45
24
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707665
268861
ネイビー
L
122
47
25
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707674
268861
ネイビー
LL
126
49
26
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707690
268861
ネイビー
3L
134
53
27
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
62707699
268861
ネイビー
4L
142
57
27
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
62707708
268861
ネイビー
5L
150
61
27
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
62707717
268861
ネイビー
7L
166
69
27
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
62707726
268861
シルバー
S
114
43
23
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707735
268861
シルバー
M
118
45
24
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707760
268861
シルバー
LL
126
49
26
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707769
268861
シルバー
3L
134
53
27
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707778
268861
シルバー
4L
142
57
27
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707787
268861
シルバー
5L
150
61
27
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707796
268861
シルバー
7L
166
69
27
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
62707805
268861
チャコールグレー
S
114
43
23
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707814
268861
チャコールグレー
M
118
45
24
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707830
268861
チャコールグレー
L
122
47
25
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707839
268861
チャコールグレー
LL
126
49
26
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707848
268861
チャコールグレー
3L
134
53
27
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707857
268861
チャコールグレー
4L
142
57
27
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707866
268861
チャコールグレー
5L
150
61
27
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62707875
268861
チャコールグレー
7L
166
69
27
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
62707744
268861
シルバー
L
122
47
25
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください