サーマルリレー

サーマルリレー - 富士電機

標準(過負荷保護/2素子3素子),2E(過負荷+欠相保護),遅動形(2素子3素子),速動形をそれぞれシリ-ズ化
1a1b独立補助接点
手動/自動のリセット方式の切替えが可能
端子カバー標準装備
電磁開閉器構成用サーマルリレー 2素子

適合機種取付可能な電磁接触器 SC-NEXTシリーズ:SC09X/SC12X/SC18Xタイプ電磁開閉器用種類サーマルリレーフレームTR18X定格電流(A)サーマルリレー単体の定格電流値:0.1~18リセット方式手動適合電流(A)~18補助接点1a1bヒートエレメント数2素子内容量1個
全8種類を絞り込む
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62701785TR18X2-P480.48~0.72
3,630
2,698
2,968(税込)
33日以内出荷
返品不可
62701794TR18X2-P640.64~0.96
3,630
2,698
2,968(税込)
33日以内出荷
返品不可
62701810TR18X2-P800.8~1.2
3,630
2,698
2,968(税込)
33日以内出荷
返品不可
62701819TR18X2-P950.95~1.45
3,630
2,698
2,968(税込)
33日以内出荷
返品不可
62701828TR18X2-1P71.7~2.6
3,630
2,698
2,968(税込)
33日以内出荷
返品不可
62701837TR18X2-2P82.8~4.2
3,630
2,698
2,968(税込)
33日以内出荷
返品不可
62701846TR18X2-0055~7.5
3,630
2,698
2,968(税込)
33日以内出荷
返品不可
62701855TR18X2-0077~10.5
3,630
2,698
2,968(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする