電磁接触器

電磁接触器 - 富士電機電磁接触器 - 富士電機

電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
ミラーコンタクトを標準装備
豊富なオプションの取りそろえ
標準形 電磁接触器

接点構成補助接点構成:1NO/1NC内容量1個
全8種類を絞り込む
定格電流(A)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62701618SC12XA-110(JIS/AC-3 200-240V):132.75.5
6,730
3,298
3,628(税込)
当日出荷
62701627SC12XA-101(JIS/AC-3 200-240V):132.75.5
6,730
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
62701636SC12XA-210(JIS/AC-3 200-240V):132.75.5
6,730
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
62701645SC12XA-201(JIS/AC-3 200-240V):132.75.5
6,730
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
62701670SC09XA-110(JIS/AC-3 200-240V):112.24
6,360
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62701679SC09XA-101(JIS/AC-3 200-240V):112.24
6,360
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62701688SC09XA-210(JIS/AC-3 200-240V):112.24
6,360
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62701697SC09XA-201(JIS/AC-3 200-240V):112.24
6,360
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする