十川産業
スーパーエアーホース19mm
土木定番の6分ホースです。
両端金具付きです。
用途
コンクリートブレーカとコンプレッサーの接続用等に
仕様
両端加工:東洋型加締、金具付
接続口径
G1
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ホース)
軟質PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)
19×27.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709169
-
10
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
62709178
-
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
62709187
-
30
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください