曜日別特売

モバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン

モバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン - ヒロコーポレーションモバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン - ヒロコーポレーションモバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン - ヒロコーポレーションモバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン - ヒロコーポレーションモバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン - ヒロコーポレーションモバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン - ヒロコーポレーションモバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン - ヒロコーポレーション

レジャーやアウトドア、もしもの時の必需品!モバイルチャージ付き2wayソーラーランタンです
太陽光またはUSB充電の2電源タイプ。モバイルバッテリー機能搭載でスマートフォンや携帯を充電することも可能です。
ランタンとして周囲を明るく照らしたり、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様
充電時間・ソーラー充電(快晴時)(400~500mAh):約15~20時間・USB充電(400~500mAh):約7~8時間
連続使用時間・ランタン:約 3~4時間・懐中電灯:約 6時間

付属品Type-Cケーブル材質ABSブラック質量(g)260(内蔵電池含む)収納時寸法(mm)140×90×90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※内蔵電池:リチウムイオン電池 1200mAh
※入力電圧/電流:DC5V 1A
※出力電圧/電流:DC5V 1A
※内蔵バッテリーには寿命があります。ソーラー充電しても充電されない場合はバッテリーの寿命となります
※本体に強い力をかけないでください
※乱暴に扱ったり落下などの衝撃を本体に加えないでください。破損、故障の原因となります。
※保証期間:お買い上げ日より3ヶ月
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709598HSL-001ED
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする