岩崎電気
LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)
525
使用温度範囲(℃)
‐25~+40
消費電力(W)
100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8
口金
E39
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
白色塗装
点灯方向
垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
60
内容量
1個
注意
※必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
相関色温度(K)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709905
LDTS60N-G-E39A
昼白色
5000
10000
100V:145.5、200V:148.3、242V:147.4
¥
68,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
62709914
LDTS60L-G-E39A/721A
ナトリウム色
2100
9000
100V:131.0、200V:133.5、242V:132.7
¥
68,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください