曜日別特売

【X2-GD】アルミキャスト製高輝度ポケットライト

【X2-GD】アルミキャスト製高輝度ポケットライト - WUBEN(ウーベン)【X2-GD】アルミキャスト製高輝度ポケットライト - WUBEN(ウーベン)【X2-GD】アルミキャスト製高輝度ポケットライト - WUBEN(ウーベン)【X2-GD】アルミキャスト製高輝度ポケットライト - WUBEN(ウーベン)【X2-GD】アルミキャスト製高輝度ポケットライト - WUBEN(ウーベン)【X2-GD】アルミキャスト製高輝度ポケットライト - WUBEN(ウーベン)【X2-GD】アルミキャスト製高輝度ポケットライト - WUBEN(ウーベン)

常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【グラデーション】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。
IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。
SAMSUNG LH351D LED×3個 搭載で明るさ最大1800Lm、最大照射距離128mとコンパクトなボディ以上の高ポテンシャルです。
1つのボタンで全ての操作が可能、4種類の明るさモード内で明るさが調節可能です。また、6種の照射モードを搭載しています。

仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書質量(g)115(電池含む)電源Type-C充電式(5V1A)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20保護等級IP68明るさ(Lm)最大1800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最長128落下耐久(m)1内容量1個
注意
※本製品は「ダイバー用懐中電灯」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。
※本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険性はありませんので安心してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709476X2-GD
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする