【X3】小型高輝度LEDスポットライト

【X3】小型高輝度LEDスポットライト - WUBEN(ウーベン)【X3】小型高輝度LEDスポットライト - WUBEN(ウーベン)【X3】小型高輝度LEDスポットライト - WUBEN(ウーベン)【X3】小型高輝度LEDスポットライト - WUBEN(ウーベン)【X3】小型高輝度LEDスポットライト - WUBEN(ウーベン)【X3】小型高輝度LEDスポットライト - WUBEN(ウーベン)【X3】小型高輝度LEDスポットライト - WUBEN(ウーベン)【X3】小型高輝度LEDスポットライト - WUBEN(ウーベン)

斬新なデザイン&充電BOX付属
太陽に照らされたような自然の色合い
白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)
明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン
最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m
一つのボタンで全ての操作が可能
液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示
3000mAhの充電ボックス付属
180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射
ワイヤレス充電対応
テール部マグネット
PC素材により超軽量重さ65g

仕様●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1付属品X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書寸法(mm)BOX:85×47×40質量(g)本体:65 BOX125本体寸法(mm)X3:70×35×21連続使用時間(時間)最大50使用電源内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh)防塵防水性能IP65モードTurboモード・Highモード・Medモード・Lowモード内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709625X3-BKブラック
14,364
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
62709650X3-GRグリーン
14,364
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
62709634X3-BLブルー
14,364
取扱い終了
62709659X3-WHホワイト
14,364
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする