イナバ物置 オプション ガラス窓・アミ戸 FS FB FW FF

イナバ物置 オプション ガラス窓・アミ戸 FS FB FW FF - イナバ

稲葉製作所の物置 フォルタ FS、FB,FW, ドマール FF のオプションガラス窓・網戸です。 本体と同時にご注文いただく場合と、納入後追加注文いただく場合により金額設定が異なります。ご注意ください。

用途壁パネル高さ スタンダード(S) 1800mm ハイルーフ(H)2100mm がございます。物置本体と同じ高さのものをご選択ください。障子数は全て2枚で、型板ガラスの板厚は4mmです内容量1セット
注意
※本商品は単体購入不可。物置本体との同時購入が必要となり、キャンセルさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は施工を行う販売店及び工事店様向けのみの販売となります。お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・工場・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※東北、北海道など、一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
タイプ
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62701907GF-2S 本体同時(窓外)840(ガラス)345×496(高さ)スタンダード(窓外)640
34,600
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62701916GF-2H 本体同時(窓外)840(ガラス)345×496(高さ)ハイルーフ(窓外)640
34,600
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62701925GF-3S 本体同時(窓外)1260(ガラス)555×746(高さ)スタンダード(窓外)890
42,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62701934GF-3H 本体同時(窓外)1260(ガラス)555×746(高さ)ハイルーフ(窓外)890
42,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62701950GF-4H 本体同時(窓外)1680(ガラス)765×746(高さ)ハイルーフ(窓外)890
54,200
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62701959GF-2S 納入後追加(窓外)840(ガラス)345×496(高さ)スタンダード(窓外)640
44,400
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62701968GF-2H 納入後追加(窓外)840(ガラス)345×496(高さ)ハイルーフ(窓外)640
47,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62701977GF-3S 納入後追加(窓外)1260(ガラス)555×746(高さ)スタンダード(窓外)890
56,700
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62701986GF-3H 納入後追加(窓外)1260(ガラス)555×746(高さ)ハイルーフ(窓外)890
60,600
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62701995GF-4H 納入後追加(窓外)1680(ガラス)765×746(高さ)ハイルーフ(窓外)890
79,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする