テンパール工業
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)
深さ(mm)
103
横(mm)
313
分岐回路数
8
予備回路数
0
主幹ブレーカ容量
40A
内容量
1面
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709327
MAG3408M
¥
34,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください