曜日別特売

コンセント

コンセント - 日動工業コンセント - 日動工業コンセント - 日動工業コンセント - 日動工業コンセント - 日動工業コンセント - 日動工業コンセント - 日動工業コンセント - 日動工業
(1件のレビュー)

電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント

周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627089862PE-B
1,100
769
846(税込)
8日以内出荷
627089952PE-D
1,100
769
846(税込)
6日以内出荷
627090042PE-G
1,100
769
846(税込)
5日以内出荷
627090202PE-R
1,100
769
846(税込)
翌々日出荷
627090292PE-BK
1,200
839
923(税込)
翌々日出荷
627090382PE-DK
1,200
839
923(税込)
3日以内出荷
627090472PE-GK
1,200
839
923(税込)
5日以内出荷
627090562PE-RK
1,200
839
923(税込)
翌々日出荷
627090652PE-WK
1,200
839
923(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 修理
柊建業株式会社建設業・工事業

コード式ドラムのコンセント部が焼けてしましまっているので、交換しました。
バッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする