日動工業
コンセント
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P15A125V抜止式
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709074
2PE-DKN
茶
¥
1,300
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
62709090
2PE-GKN
緑
¥
1,300
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
62709099
2PE-GN
緑
¥
1,200
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
62709108
2PE-RKN
赤
¥
1,300
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
62709117
2PE-WKN
白
¥
1,300
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
62709126
2PE-DN
茶
¥
1,200
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
62709135
2PE-RN
赤
¥
1,200
¥
839
¥
923
(税込)
取扱停止中
62709144
2PE-WN
白
¥
1,200
¥
839
¥
923
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください