曜日別特売

業務用スイーパー KM 70/20 C

業務用スイーパー KM 70/20 C - ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C - ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C - ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C - ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C - ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C - ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C - ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C - ケルヒャー
(1件のレビュー)

<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>
段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。
<ダストフィルター>
フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。
<高いコストパフォーマンス>
便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに
<大きなダストコンテナ>
グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。
<折りたたみ可能なプッシュハンドル>
ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。

用途
倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に
駐車場やガソリンスタンドの清掃に
校庭などの清掃エリアや自治体環境に
小規模なワークショップや農業にも最適です
付属品ダストフィルター質量(kg)26.4容量(L)【コンテナ】45/20本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途清掃能力(m2/h)2800清掃幅(cm)48駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627018641.517-130.0
138,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KM 70/20 C 落ち葉回収
KM 70/20 C 砂回収
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 倉庫内の清掃
東松企業株式会社運輸・通信業

大きさは思ったよりコンパクトでしたが
吸引力を5段階から選べるなどとても良かったと思います
弊社では倉庫内の(木材をカットした後に出る木くず等)
清掃に使っておりますが購入して良かったと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする