曜日別特売

充電式アニサキスライト990

充電式アニサキスライト990 - Hapyson

まな板や魚の身、内蔵にいるアニサキスをクリアに映し出す
高透過紫外線レンズを採用
完全防水のIPX7

連続点灯時間約2光源紫外線LED充電時間(時間)約5付属品USBケーブル(Cタイプ)仕様●リチウムイオン電池:3.7V2600mAh●UV強度(mW/cm2):約17(測定距離20cm)寸法(mm)28×29×143質量(g)150波長(nm)365バッテリー容量(Ah)2.6防水性IPX7(完全防水)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続点灯時間
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709589YF-990約228×29×143150
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする