SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングル洗面混合栓(壁出)
壁埋込タイプの洗面混合栓です。マットブラックでおしゃれな空間に。
用途
洗面用の混合栓です。
穴径(Φmm)
32~34(水栓)/38~40(ハンドル)
適合場所
室内
パイプ長(mm)
250
吐水口長さ(mm)
250
内容量
1台
注意
取付後、水漏れの有無をお確かめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709379
K47450-S-MDP-13
¥
112,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください