曜日別特売

SE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ

SE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ - 三菱マテリアルSE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ - 三菱マテリアル

独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性 を向上させています。

用途鋼、アルミニウム合金、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工材質D-STHコバルトハイス(COHSS D-STH)刃数2先端角(°)135コーティングなしシャンク径公差h7RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング内容量1本
注意
※コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
※切削油剤は十分にかけてください。
※被削材の硬度が30HRCを超える場合は、バイオレット高精度ドリル(VAPDS,VAPDM)を推奨します。
※析出硬化系ステンレス鋼(SUS630、SUS631)には、WSTARドリル(MWE、MWS)を推奨します。
※加工穴が4D(D:ドリル径)を超える場合には、ステップ加工を行ってください。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62711558SEPDSD005050.13.130.5
1,810
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711567SEPDSD005550.113.1130.55
2,200
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711576SEPDSD006050.125.1230.6
1,630
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711585SEPDSD006550.135.1330.65
2,000
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711594SEPDSD007050.145.1430.7
1,510
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711610SEPDSD007550.165.1630.75
1,830
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711619SEPDSD008050.175.1730.8
1,430
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711628SEPDSD008550.185.1830.85
1,770
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711637SEPDSD009050.196.1930.9
1,380
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711646SEPDSD009550.26.230.95
1,690
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711655SEPDSD010050.26.231
1,270
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711664SEPDSD011055.28.231.1
1,500
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711680SEPDSD012055.38.331.2
1,500
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711689SEPDSD013055.39.331.3
1,500
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711698SEPDSD014055.39.331.4
1,500
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711707SEPDSD015055.39.331.5
1,270
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
62711716SEPDSD016055.311.331.6
1,380
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711725SEPDSD017055.411.431.7
1,500
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711734SEPDSD018055.411.431.8
1,500
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711750SEPDSD019055.412.431.9
1,500
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711759SEPDSD020060.412.432
1,260
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711768SEPDSD021060.412.432.1
1,460
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711777SEPDSD022060.512.532.2
1,460
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711786SEPDSD023060.513.532.3
1,460
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711795SEPDSD024060.513.532.4
1,460
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711804SEPDSD025060.513.532.5
1,260
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711820SEPDSD026060.515.532.6
1,390
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711829SEPDSD027060.615.632.7
1,390
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711838SEPDSD028060.615.632.8
1,390
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711847SEPDSD029060.615.632.9
1,390
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711856SEPDSD030060.615.633
1,170
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711865SEPDSD031070.617.643.1
1,460
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711874SEPDSD032070.717.743.2
1,460
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711890SEPDSD033070.719.743.3
1,460
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711899SEPDSD034070.719.743.4
1,460
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711908SEPDSD035070.719.743.5
1,460
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711917SEPDSD036070.821.843.6
1,760
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711926SEPDSD037070.821.843.7
1,760
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711935SEPDSD038070.821.843.8
1,570
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711944SEPDSD039070.821.843.9
1,760
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711960SEPDSD040070.821.844
1,570
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする