三菱マテリアル
バイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ
剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工
材質
高級高合金ハイス(HG HSS)
刃数
2
コーティング
バイオレットコーティング
シャンク径公差
h7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンニング
Xシンニング
内容量
1本
注意
※コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
※切削油剤は十分にかけてください。
※加工状況により、ノンステップ加工で切りくずの排出が難しい場合や切りくず伸びなどが発生する場合があります。
※その場合はステップ加工をして下さい。ステップ量はDC×1~DC×3を目安としてください。
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62710894
VAPDJD0100
66.3
18.3
3
118
1
¥
3,760
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710910
VAPDJD0110
66.3
22.3
3
118
1.1
¥
3,760
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710919
VAPDJD0120
66.4
22.4
3
118
1.2
¥
3,760
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710928
VAPDJD0130
66.4
22.4
3
118
1.3
¥
3,760
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710937
VAPDJD0140
66.4
24.4
3
118
1.4
¥
3,760
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710946
VAPDJD0150
66.5
24.5
3
118
1.5
¥
3,760
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710955
VAPDJD0160
71.5
30.5
3
118
1.6
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710964
VAPDJD0170
71.5
30.5
3
118
1.7
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710980
VAPDJD0180
71.5
33.5
3
118
1.8
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710989
VAPDJD0190
71.6
33.6
3
118
1.9
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710998
VAPDJD0200
81.4
36.4
3
135
2
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
62711007
VAPDJD0210
81.4
36.4
3
135
2.1
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711016
VAPDJD0220
81.5
36.5
3
135
2.2
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711025
VAPDJD0230
81.5
36.5
3
135
2.3
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711034
VAPDJD0240
81.5
39.5
3
135
2.4
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711050
VAPDJD0250
81.5
39.5
3
135
2.5
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
62711059
VAPDJD0260
81.5
39.5
3
135
2.6
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711068
VAPDJD0270
81.6
45.6
3
135
2.7
¥
4,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711077
VAPDJD0280
81.6
45.6
3
135
2.8
¥
4,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711086
VAPDJD0290
81.6
45.6
3
135
2.9
¥
4,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711095
VAPDJD0300
81.6
45.6
3
135
3
¥
3,760
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711104
VAPDJD0310
102.6
51.6
4
135
3.1
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711120
VAPDJD0320
102.7
51.7
4
135
3.2
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711129
VAPDJD0330
102.7
51.7
4
135
3.3
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711138
VAPDJD0340
102.7
54.7
4
135
3.4
¥
4,360
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711147
VAPDJD0350
102.7
54.7
4
135
3.5
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711156
VAPDJD0360
102.8
57.8
4
135
3.6
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711165
VAPDJD0370
102.8
57.8
4
135
3.7
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711174
VAPDJD0380
102.8
60.8
4
135
3.8
¥
4,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711190
VAPDJD0390
102.8
60.8
4
135
3.9
¥
4,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711199
VAPDJD0400
102.8
60.8
4
135
4
¥
4,510
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
62711208
VAPDJD0410
118.9
60.9
6
135
4.1
¥
4,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711217
VAPDJD0420
118.9
60.9
6
135
4.2
¥
4,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62711226
VAPDJD0430
118.9
66.9
6
135
4.3
¥
5,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711235
VAPDJD0440
118.9
66.9
6
135
4.4
¥
5,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711244
VAPDJD0450
118.9
66.9
6
135
4.5
¥
5,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711260
VAPDJD0460
122
67
6
135
4.6
¥
5,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711269
VAPDJD0470
122
67
6
135
4.7
¥
6,010
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711278
VAPDJD0480
122
73
6
135
4.8
¥
6,010
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711287
VAPDJD0490
122
73
6
135
4.9
¥
6,010
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711296
VAPDJD0500
122
73
6
135
5
¥
5,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711305
VAPDJD0510
122.1
73.1
6
135
5.1
¥
6,010
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711314
VAPDJD0520
122.1
73.1
6
135
5.2
¥
6,010
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711330
VAPDJD0530
122.1
73.1
6
135
5.3
¥
6,010
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711339
VAPDJD0540
129.1
79.1
6
135
5.4
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711348
VAPDJD0550
129.1
79.1
6
135
5.5
¥
6,460
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711357
VAPDJD0560
129.2
79.2
6
135
5.6
¥
8,110
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711366
VAPDJD0570
129.2
79.2
6
135
5.7
¥
8,110
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62711375
VAPDJD0580
129.2
79.2
6
135
5.8
¥
8,110
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62711384
VAPDJD0590
129.2
79.2
6
135
5.9
¥
8,110
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ