モノタロウ

LED作業灯 電池式

LED作業灯 電池式 - モノタロウLED作業灯 電池式 - モノタロウLED作業灯 電池式 - モノタロウLED作業灯 電池式 - モノタロウLED作業灯 電池式 - モノタロウLED作業灯 電池式 - モノタロウLED作業灯 電池式 - モノタロウLED作業灯 電池式 - モノタロウ
(2件のレビュー)

明るさ調整2段階(1000Lm/400Lm)。
作業時に便利な スタンド底部にマグネット付き。
夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。

用途作業用のライトとして材質ABS+PC質量(g)約380(電池含まず)消費電力(W)15全光束(Lm)強:1000、弱:400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.2×127.3×46.5発光色昼光色光源COB LEDチップ×1角度調整範囲前後180°使用電池乾電池 単3電池×4本(別売)点灯方式強/弱/SOS(3モード)照射角120°(広角)防水保護等級IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)強:約3、弱:約7内容量1個
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※マグネットは鉄製板上に製品を置いて使用してください。
※吊り下げ時にマグネットを使用しないでください。
(吸着面の鉄板厚さ・面粗さ・ 塗装や油やゴミ等の付着物等により吸着力が低下し脱落や滑り落ちる可能性があります。吊り下げ使用はしないでください。)
※LEDは交換できません。
※電池は付属していません。
※充電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63239105COB-T34
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63239105
2025-12-02
用途: 車の下に潜って使用
サービス業

ハロゲン投光器と違いナチュラルな色で見やすかったです、モノタロウ乾電池を使用してどのぐらいもつのか確認中です

1が参考にしています
2025-09-13
用途: 自動車整備
有限会社佐々木モータース自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで明るくて大変満足しています。ただ電池のカバーが使って行くと割れそうで怖いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする