brother(ブラザー)
【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-231V10 幅12mm (黒文字/白/お得10本パック)
(1件のレビュー)
ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ
テープ幅:12mm
テープ色:白
文字色:黒
テープ長さ:8m
10本パック
テープ幅(mm)
12
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
8
テープ地色
白
文字色
黒
エコマーク認定番号
18 112 090
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62715347
TZe-231V10
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください