解像度1280×1024の17.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。
RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。
UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。
アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。
コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。
VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。
産業用途を想定した長寿命設計。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。
アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
長寿命LEDバックライトを採用。