曜日別特売

4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター/300dpi/USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト

4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター/300dpi/USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト - brother(ブラザー)4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター/300dpi/USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト - brother(ブラザー)

4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。
インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。
解像度:300dpi。
最高印刷速度:152mm/秒。
最大印字幅:105.7mm。
液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。
対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。
主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル。
ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。
最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。
※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62722514TD-4750TNWB
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする