曜日別特売

4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター

4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター - brother(ブラザー)4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター - brother(ブラザー)4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター - brother(ブラザー)4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター - brother(ブラザー)4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター - brother(ブラザー)

4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。
インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。
対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。
プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

インターフェースUSB/有線LAN/RS-232C/USBホスト内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大印字幅(mm)
解像度
印刷速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62722505TD-4420TN108.0mm203dpi152mm/秒
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
62722539TD-4520TN105.7mm300dpi127mm/秒
オープン
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする