曜日別特売

80PLUS GOLD認証 フルプラグインATX電源 850Wモデル 3年保証 KRPW-GA850W/90+

80PLUS GOLD認証 フルプラグインATX電源 850Wモデル 3年保証 KRPW-GA850W/90+ - 玄人志向

【最大出力】850W【ファン】12cm ボールベアリング【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2【HDD電源コネクタ】4pin×3【SATA-HDDコネクタ】SATA×9【PCI-E端子】6+2pin×6

仕様●80PLUS:GOLD●PFC回路:ActivePFC搭載ブラック規格ATX12V Ver2.52(Intel(R)PSU DG 1.42)に準拠適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外入力AC 100-240V 50/60Hz 12A保護回路過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO)電源容量(W)850サイズ(mm)150×150×86(突起部、ケーブル除く)ファン13.5cm ファンコントロール機能搭載(セミファンレス)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627235804988755-057578
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする