80PLUS PLATINUM認証 フルプラグインATX電源 1200W 5年保証 KRPW-PA1200W/92+

80PLUS PLATINUM認証 フルプラグインATX電源 1200W 5年保証 KRPW-PA1200W/92+ - 玄人志向

【最大出力】1200W
【ファン】12cm FDB
【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2
【HDD電源コネクタ】4pin×8
【SATA-HDDコネクタ】SATA×12
【PCI-E(6pin)端子】6+2pin×8(12VHPWRx1)
【サイズ】幅150mmx高さ80mmx奥行180mm

保護回路
過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO)
* 保護機能が働いた場合、電源が入らなくなります。その場合、直ちにAC電源ケーブルを外し、ショートや誤配線が無いか、エアフローが適正か御確認ください。
仕様●80PLUS:PLATINUM(* 電源本体AC入力許容電圧範囲 AC90~264V* 付属ACケーブル最大定格AC125V/15A)●PFC回路:ActivePFC搭載規格ATX Ver.3.0 に準拠適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外入力AC 100-240V 50/60Hz 14A電源容量(W)1200サイズ(mm)180×150×86 (突起部、ケーブル除く)ファン13.5cm ファンコントロール機能搭載(本体後面のスイッチでセミファンレス機能のON/OFF)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627236074988755-062329
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする