曜日別特売

80PLUS SILVER取得 ATX電源 750W KRPW-AK750W/88+

80PLUS SILVER取得 ATX電源 750W KRPW-AK750W/88+ - 玄人志向

80PLUS SILVERに対応したシングルレーン750W (+12V 62A)電源(RSシリーズ後継)。
1次側 2次側105℃コンデンサーを採用し耐久性を実現。
各種保護回路を搭載。
とり回しのよい3種類の向きのSATA電源コネクタを搭載。
ErP Lot6に準拠「Haswell」以降の省電力モードに対応。

仕様●80PLUS:SILVER●PFC回路:ActivePFC搭載規格ATX12V Ver2.4 及び EPS12V Ver2.92準拠適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外入力100V(90~132V)50/60Hz 10A保護回路過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO)電源容量(W)750(定格)/800(ピーク)サイズ(mm)150×140×86ファン12cm ファンコントロール機能搭載内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627236254988755-029483
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする