曜日別特売

AMD Ryzen without cooler

AMD Ryzen without cooler - AMDAMD Ryzen without cooler - AMDAMD Ryzen without cooler - AMD

【ソケット】AM5
【プロセス】5mm
【備考】クーラー無

内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
キャッシュメモリ(MB)
発熱量(W)
モデル
コア数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627268700730143-314428100-100000591WOF401057 7700X8
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627268270730143-314442100-100000593WOF381705 7600X6
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627268880730143-314558100-100000589WOF761709 7900X12
オープン
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする