WAX625はWiFi 6 (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に4804 + 574 MbpsのWiFiを提供します。
スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX625同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます (各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。
これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX625を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。
また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。
設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。
PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。
電源アダプター (PAV12V25/PAV12V35) 別売り。
マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |