1ヶ月(30日)ごとに30GBの高速大容量データ通信を12ヶ月(360日)お使いいただけるSIMカードです。
法人利用に導入しやすい契約不要のプリペイド商品で、通信を予算化できます。
ドコモXi、FOMAエリア対応。
30日以内に30GBを使い切っても、低速で通信可能。
※繰越やデータ量追加はできません。
開通手続後、対応端末に装着し、APN設定いただくことでデータ通信をご利用いただくことができます。
<SIMカード仕様>
マルチカットSIM:標準(25mm×15mm)、マイクロ(15mm×12mm)、ナノ(12.3mm×8.8mm)対応。
通信ネットワーク:ドコモXi・FOMAネットワーク
通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況によって低下する場合があります。
ご利用の機種により通信速度が異なる場合もございます。
ご注意:本商品は更新ライセンスやチャージには対応しておりません。
利用期間終了後には、新たにSIMカードををお求めください。
動作確認機種につきましては、bモバイルホームページにてご確認ください。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


