曜日別特売

CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納 ブラック

CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納 ブラック - BUFFALO(バッファロー)CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納 ブラック - BUFFALO(バッファロー)CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納 ブラック - BUFFALO(バッファロー)CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納 ブラック - BUFFALO(バッファロー)CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納 ブラック - BUFFALO(バッファロー)


120枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル
ホコリから守る収納カバー付
高級感のある表面エンボス加工
分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付
ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
素材:PP
本体寸法:W95×H280×D155mm
本体重量:約440g
製品構成:ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート12枚)、背ラベル1枚

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62733644BSCD01F120BK
2,560
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする