防塵・防水規格IP68に対応し、-30℃~ 60℃という広い温度帯で動作可能な屋外用無線アクセスポイントです。
ネットワーク集中管理ソフトウェア『Nuclias Connect』に対応しており、『Nuclias Connect』の利用形態はサーバに『Nuclias Connect』をインストールする”ソフトウェア型”、別売りのハードウェア『DNH-100』を利用する”アプライアンス型”の2種類から選択可能です。
10/100/1000BASE-Tを2ポート搭載し、うち1ポートはPoE受電が可能です。
通信規格はIEEE 802.11ac Wave 2を採用。
送受信アンテナを2本ずつ内蔵し、最大転送速度最大866.7Mbpsを有します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |