アドテック
DDR4 SO-DIMM ノートPC用メモリ
DDR4 SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
ピン数(ピン)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーインターフェイス
SO-DIMM
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
規格
メモリーモジュール規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62735568
ADS2933N-H8G
8
DDR4-2933
PC4-2933
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62735665
ADS3200N-16G
16
DDR4-3200
PC4-3200
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62735674
ADS3200N-H8G
8
DDR4-3200
PC4-3200
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません