対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)
パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)
充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。
商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。
対応端末:iPhone/iPad/Androidスマホ/LTE対応パソコンに対応。
注)SIMフリー端末をご使用下さい。
対応周波数帯:5G: n1/n79: 4GLTE: B3 (1.8GHz) /B7 (2.6GHz) /B8 (900MHz)
設定方法:アクティベーション申請完了後、本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータおよびデータローミングをオンにするだけです。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62736600 | DHA-SIM-253 | 81145184 | DHA-SIM-312 | ![]() | DHA SIM for SINGAPORE/MALAYSIA シンガポール/マレーシア用 7日無制限プリペイド データ SIMカード 4G/LTE回線 | DHA Corporation | 1台 | ¥4,048 税込¥4,453 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |