対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)
パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)
充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。
商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。
安心のメーカーサポート:メール・LINEで日本語サポート、SIM無効の際に、無料eSIM発行交換可能
対応端末:iPhone/iPad/Androidスマホ/LTE対応パソコンに対応。
注)SIMフリー端末をご使用下さい。
対応周波数帯:4G/LTE: B1(2.1GHz) / B3(1.8GHz) / B7 (2.6GHz) / B8 (900MHz)
設定方法:アクティベーション申請完了後、本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータおよびデータローミングをオンにするだけです。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


