曜日別特売

GALAKURO GAMING ゲーミングチェア Throneシリーズ ブラック 1年保証 GG-C/THRONE-BK

GALAKURO GAMING ゲーミングチェア Throneシリーズ ブラック 1年保証 GG-C/THRONE-BK - 玄人志向

【カラー】ブラック
【サイズ(高さ/幅/奥行き)】1250mm-1330cm720mm470mm
【荷重制限】150kg
【材質】PUレザー
【アームレスト】4Dアームレスト/ソフトPU加工
【高さ調整リフト】クラス4ガスシリンダー
【昇降値】80mm
【リクライニング機能】90°~175°
【ロッキング機能】有
【キャスター】PU製 / 60mmキャスター

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627429184550139-556535
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする