曜日別特売

HP LaserJet Enterprise Color M751dn

HP LaserJet Enterprise Color M751dn - HP(日本ヒューレット・パッカード)
用紙サイズ【トレイ1(多目的トレイ)】A3、RA3、SRA3、A4、RA4、SRA4、A5、A6、B4(JIS)、B5(JIS)、B6(JIS)、レター、リーガル、8K、16K、はがき(JIS)、往復はがき(JIS)、封筒(DL、C5、C6、B5)、カスタムサイズ(64×127mm~320×457mm)【トレイ2】A3、A4、RA4、SRA4、A5、B4(JIS)、B5(JIS)、レター、リーガル、8K、16K、往復はがき(JIS)、カスタムサイズ(148×148mm~297×431mm)【トレイ3~4(オプション550枚給紙トレイ】A3、RA3、SRA3、A4、RA4、SRA4、A5、B4(JIS)、B5(JIS)、レター、リーガル、8K、16K、往復はがき(JIS)、カスタムサイズ(148×148mm~320×457mm)【トレイ5~6(オプション2700枚大容量給紙トレイ)】A4、レター印刷方式乾式電子写真方式(レーザービーム)色数4色商品タイププリンター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62745937T3U44A#ABJ
オープン
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする