IHジャー炊飯器 5.5合 ホワイト

IHジャー炊飯器 5.5合 ホワイト - アイリスオーヤマ

多彩な炊き方とメニューが搭載されたIHジャー炊飯器です。
「高め保温」モード搭載。
通常より高めの温度(約70℃)で保温をすることで炊きたての香りを残すから、時間が経っても美味しいです。
40種類の自動メニュー搭載で、パン・ケーキから本格的な料理まで、これ一台で多彩な料理に挑戦できます。
調理に嬉しい予備の内ぶた付属!温度調理モードでアレンジレシピ無限大!40℃~75℃:低温調理向け/8時間まで設定可能/5度刻みで調整可能。
95℃:煮込み調理向け/2時間まで設定可能。
フェイクライスメニュー(オートミールがゆ、オートミールごはん、キヌアごはん、カリフラワーごはん、ブロッコリーごはん、白滝ごはん、豆腐ごはん)が充実しています。
米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。
米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。
おこのみ炊き分け:ふつう・もっちり・ふんわり・粒立ちからおこのみの食感を選べます。
進化した極厚火釜!加熱ムラを抑えることにこだわった浅型の釜・性能は維持しつつ、厚みを3mmから2mmにスリム化することで扱いやすくなりました。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62749970RC-IGA50-W
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする