曜日別特売

Intel Z790搭載マザーボード 2年保証 Z790 Steel Legend WiFi

Intel Z790搭載マザーボード 2年保証 Z790 Steel Legend WiFi - ASROCKIntel Z790搭載マザーボード 2年保証 Z790 Steel Legend WiFi - ASROCKIntel Z790搭載マザーボード 2年保証 Z790 Steel Legend WiFi - ASROCKIntel Z790搭載マザーボード 2年保証 Z790 Steel Legend WiFi - ASROCKIntel Z790搭載マザーボード 2年保証 Z790 Steel Legend WiFi - ASROCKIntel Z790搭載マザーボード 2年保証 Z790 Steel Legend WiFi - ASROCKIntel Z790搭載マザーボード 2年保証 Z790 Steel Legend WiFi - ASROCK

【ソケット】LGA1700
【チップセット】Intel Z790
【ファームファクタ】ATX
【メモリ】4 x DDR5 DIMM Slots
【電源】16+1+1 Power Phase 60A SPS for VCore+GT
【GPU機能】Intel UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only
【グラフィック出力】HDMI DisplayPort eDP
【PCIE】1 PCIe 5.0 x16 1 PCIe 4.0 x16 1 CIe 3.0 x16
【M.2スロット】4 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
【無線LAN】802.11ax Wi-Fi 6E Module

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627507584710483-940859
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする