Jabra
Jabra Evolve2 65 MS Stereo USB-A Black
寸法(mm)
186×157×60.5
質量(g)
176.4
コード長さ(m)
1.2(USB-CtoUSB-Aケーブル)
接続方式
USB-Aドングル、Bluetooth
バッテリー
充電式リチウムイオンバッテリー
保証期間
2年間
動作範囲
最大30m
充電時間(時間)
最長1.5
Bluetooth
5.0
イヤホン形状
オーバーヘッド型
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62751634
26599-999-999
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません