LED電球 ビーム形

LED電球 ビーム形 - ELPALED電球 ビーム形 - ELPALED電球 ビーム形 - ELPALED電球 ビーム形 - ELPALED電球 ビーム形 - ELPALED電球 ビーム形 - ELPALED電球 ビーム形 - ELPALED電球 ビーム形 - ELPA
口金E26電源電圧(V)交流100(50/60Hz)電球形状ビーム球電球の種類LED内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像62754215LDR6D-W-G0585.6620昼光色
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
商品画像62754224LDR6L-W-G0595.6560電球色
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
商品画像62754240LDR8D-M-G0607.8860昼光色
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
商品画像62754249LDR8L-M-G0617.8780電球色
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする