曜日別特売

LED電球 一般電球形 A形E17 広配光180度 60W形相当 電球色

LED電球 一般電球形 A形E17 広配光180度 60W形相当 電球色 - 東芝


全光束(lm):760
入力電力(W):6.2
エネルギー消費効率(lm/W):122.5
入力電流(A):0.108
定格寿命(h):40000
平均演色評価数Ra:80
配光角ビーム角(°):180
外径(mm):40
全長(mm):81
質量(g):34

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62754258LDA6L-G-E17S60V2E
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする