曜日別特売

M4300-24X 10GBASE-T 24ポート + 10G SFP+ 4スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル)

M4300-24X 10GBASE-T 24ポート + 10G SFP+ 4スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) - NETGEARM4300-24X 10GBASE-T 24ポート + 10G SFP+ 4スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) - NETGEARM4300-24X 10GBASE-T 24ポート + 10G SFP+ 4スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) - NETGEARM4300-24X 10GBASE-T 24ポート + 10G SFP+ 4スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) - NETGEAR

10GBASE-Tを24ポート、10G SFP+を4スロット(10GBASE-Tとのコンボ)持つLayer3マネージスイッチ。
最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。
スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。
VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応。
IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。
IGMPv1/v2クエリア対応。
横幅は約21cmのコンパクトサイズ。
単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。
また、同サイズのM4300シリーズスイッチ(XSM4324SやXSM4316S)と横連結して2台を1Uサイズとすることもできる。
PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP、MSTP対応。
RSPAN対応。
コンソールポート、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。
SDN(OpenFlow 1.3)対応。
電源内蔵。
ライフタイムハードウェア保証。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62759115XSM4324CS-100AJS
オープン
869,800
956,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする