曜日別特売

MC厚手マット紙ロール (約1118mm幅×25m)

MC厚手マット紙ロール (約1118mm幅×25m) - EPSON

マット調の質感を活かした写真印刷やグラフィックアート、更に面付けといったプルーフでの使用も可能なマルチユースのマット紙です。
最終出力前のプリプリントはもちろん、その高画質から最終出力としても使用できます。

適合プリンタ大判プリンターサイズ44インチ幅(mm)約1118厚さ(mm)0.21内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62759770MCSP44R4約11180.21
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする