BUFFALO(バッファロー)
miniDisplayPort-VGA変換アダプタ ホワイト
Mini DisplayPort/Thunderbolt―VGA変換アダプター
ケーブル長約0.15m
パッシブ
簡易パッケージ
コネクタ形状
Mini DisplayPort(オス)-VGA(D-Sub15pin)(メス)
変換方式
パッシブタイプ
対応解像度
最大 1920×1080
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
VGA(D-Sub15pin)
変換タイプ
オス - メス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62760305
BMDPVGWH
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください