対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。
パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。
充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。
商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。
対応端末:SIMロック解除済iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。
注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。
テザリングに対応。
対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz)
対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz)
設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。
Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。
iPhone/iPad:パッケージに記載のQRコードからプロファイルをダウンロードしてください。
ダウンロードの際にはWi-Fiへの接続が必要となります。


