Nippon SIM for Japan 標準版 30日3GB 日本国内用 ドコモ回線 プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK)

Nippon SIM for Japan 標準版 30日3GB 日本国内用 ドコモ回線 プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK) - DHA Corporation


対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。
パッケージ内容:Docomo MVNO SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。
充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。
商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。
対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。
注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。
テザリングに対応。
対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz)
対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz)
設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。
Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。
iPhone/iPad:パッケージに記載のQRコードからプロファイルをダウンロードしてください。
ダウンロードの際にはWi-Fiへの接続が必要となります。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62761459DHA-SIM-025
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62761459DHA-SIM-02581288526DHA-SIM-300DHA-SIM-025 Nippon SIM for Japan 30日10GB 日本国内用 ドコモ回線 プリペイドデータSIMカード DHA Corporation 81288526Nippon SIM for Japan 30日10GB 日本国内用 ドコモ回線 プリペイドデータSIMカードDHA Corporation1台
3,048
税込3,353
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする