曜日別特売

Predator 有機ELディスプレイ(44.5型/3440×1440、UWQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢(湾曲800R)/150cd/0.01)

Predator 有機ELディスプレイ(44.5型/3440×1440、UWQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢(湾曲800R)/150cd/0.01) - Acer(エイサー)Predator 有機ELディスプレイ(44.5型/3440×1440、UWQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢(湾曲800R)/150cd/0.01) - Acer(エイサー)Predator 有機ELディスプレイ(44.5型/3440×1440、UWQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢(湾曲800R)/150cd/0.01) - Acer(エイサー)Predator 有機ELディスプレイ(44.5型/3440×1440、UWQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢(湾曲800R)/150cd/0.01) - Acer(エイサー)Predator 有機ELディスプレイ(44.5型/3440×1440、UWQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢(湾曲800R)/150cd/0.01) - Acer(エイサー)Predator 有機ELディスプレイ(44.5型/3440×1440、UWQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢(湾曲800R)/150cd/0.01) - Acer(エイサー)Predator 有機ELディスプレイ(44.5型/3440×1440、UWQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢(湾曲800R)/150cd/0.01) - Acer(エイサー)Predator 有機ELディスプレイ(44.5型/3440×1440、UWQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢(湾曲800R)/150cd/0.01) - Acer(エイサー)

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。
VESAマウント(壁掛け):200×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:右15°/左 15°、高さ:最大 110mm、ピボット:非対応、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】

表面処理アンチグレアコントラスト比1500000:1解像度3440×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ44.5型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62768407X45bmiiphuzx
オープン
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする