玄人志向
SFX電源/400W/80PLUS GOLD KRPW-SX400W/90+
仕様
●80PLUS:GOLD●PFC回路:ActivePFC搭載
規格
SFX12V Ver3.21準拠
適合規格
RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外
入力
100V(90~132V)50/60Hz 6A
保護回路
過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、無負荷運転保護(NLO)
電源容量(W)
400(定格)/420(ピーク)
サイズ(mm)
125×100×63.5
ファン
8cm静音
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62772126
4988755-011167
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください