EPSON
SureColor用 普通紙ロール<薄手>/約610mm幅×50m(2本入り)/24インチサイズ
CAD(線画中心)ユーザー様や地図データ出力ユーザー様に最適な64g/m
2
仕様。
経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。
一般に使われる普通紙に近い質感です。
厚さ(mm)
0.08
サイズ
A1ノビ
長さ(m)
50
紙質
普通紙
寸法(inch)
24
入数
2本
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62773867
EPPP6424
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません